MTFLE D20-4-22-21 External Multi-Tooth Threading Shell Mills

Artikelnummer: 3342669
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3342669
EAN/GTIN 7291075380248
Nummer fabrikant 3342669
L-nummer L24090 192

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschaphouder schroefdraad frezen, zittendiameter machinezijde (DCONMS) 22 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Coolant Thru, snijdiameter (DC) 20 mm, totale lengte (OAL) 63 mm, effectieve lengte (LU) 27 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 21 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • Effectieve lengte (LU) 27 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles