AVC-D32-PCLXL-09X Interchangeable Boring Heads Carrying 80° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3337808
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie LOGIQ4TURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3337808
EAN/GTIN 7291075425079
Nummer fabrikant 3337808
L-nummer L23990 1957

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschap met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, functionele lengte (LF) 32 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 32 mm
  • Functiebreedte (WF) 22 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,35 mm
  • Dmin afsteken 40 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ4TURN" Bekijk alles