SVHNL 2525M-22-AL-JHP Screw Lock Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying 35° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3336019
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3336019
EAN/GTIN 7291075391794
Nummer fabrikant 3336019
L-nummer L23990 714

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 146,34 mm, koplengte (LH) 36,3 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 146,34 mm
  • Functiebreedte (WF) 30,03 mm
  • Koplengte (links) 36,3 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) VNGU 22..
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 7 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 6 graden
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten