A-SVQNL 24-4-AL-JHP Schroefdraadboren met 35° ruitvormige beitelplaatjes

Artikelnummer: 3336017
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3336017
EAN/GTIN 7291075391817
Nummer fabrikant 3336017
L-nummer L23990 1072

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/2″, functionele lengte (LF) 13.705″, minimale boring diameter (DMIN) 1,929″, schachthoogte (H) 1,417″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • snijrichting (HAND): Linker hand
  • functionele lengte (LF): 13.705″
  • functionele breedte (WF): 0,921″
  • Identificatie hoofdinzetstuk (MIID): VNGU 220630 14,5-R3N
  • minimale diameter boring (DMIN): 1,929″
  • hoek hoek axiaal (GAMP): 6,5 Degrees
  • beperkte diameter: Rake
  • . 2,36″
  • Hoogte schacht (H): 1,417″

Geschikte producten