SCHR 16-41BF Grooving and Turning Tools with Back and Front Clamping for Swiss-Type and Automatic Machines

Artikelnummer: 3333598
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SWISSCUT Extra Long
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3333598
EAN/GTIN 7291075386967
Nummer fabrikant 3333598
L-nummer L23920 2001

Omschrijving

Omschrijving:

Losse gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 3 mm, snijbreedte min. (CWN) 1 mm, totale lengte (OAL) 125 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 11 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 3 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1 mm
  • Totale lengte (OAL) 125 mm
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm

Geschikte producten