AV C5 SEM22 48X270 trillingsvrije frezen met koelvloeistofgaten en CAMFIX-assen (ISO 26623-1)

Artikelnummer: 3333193
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3333193
EAN/GTIN 7291075485653
Nummer fabrikant 3333193

Omschrijving

Omschrijving:

Opdrukbare freesstiften, diameter van de carrosserie (BD) 48 mm, lengte van de carrosserie (LB) 270 mm, diameter van de opraper, machinezijde (DCONMS) 50 mm, opraperdiameter werkstukzijde (DCONWS) 22 mm, asmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 48 mm
  • Lichaamslengte (LB): 270 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS): 19 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 50 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS): 22 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Schachtgrootte (SS): 50