FFQ4 D025-03-M12-09 Fast Feed Endmills with FLEXFIT Threaded Adaptation Carrying Single-Sided Square Inserts with 4 Cutting Edges

Artikelnummer: 3323358
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MILL4FEED
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3323358
EAN/GTIN 7291075386646
Nummer fabrikant 3323358
L-nummer L23980 43

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapshouder diameter, machinezijde (DCONMS) 21 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, maximale lengte snijkanten (APMX) 1,2 mm, totale lengte (OAL) 52 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 21 mm
  • Functies van interfaces M12
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 10,7 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 25 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 1,2 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 17 mm
  • Functionele lengte (LF) 30 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) FFQ4 SOMT 090412T.
  • Totale lengte (OAL) 52 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5,5 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 12 graden
  • Koppel (TQ) 2 nxm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILL4FEED" Bekijk alles