MTE D1.18-2-W1.00-21 Meervoudige schroefdraadfrezen met Weldon schachten

Artikelnummer: 3320210
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3320210
EAN/GTIN 7291075377446
Nummer fabrikant 3320210
L-nummer L24090 210

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare Threadmill bodies, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting diameter (DC) 1,18″, totale lengte (OAL) 4-1/4″, bruikbare lengte (LU) 1,97″

Kenmerk:

  • Carrosserie diameter (BD): 0,95 1,97″
aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1,18″
  • snijdiepte maximum (APMX): 0,827″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles