SMD-pincetset Professional ESD assorti 5-delig incl. doos

Artikelnummer: 32349
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 32349
EAN/GTIN 4010995323493
Nummer fabrikant 32349
L-nummer L60080 53
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan uw eisen: Geselecteerde inhoud voor de meest gangbare toepassingen.
  • Verlaagt uw kosten: Elektrostatisch geleidend gereedschap beschermt elektronische componenten tegen beschadiging.
  • Toepassing: Handmatige bevestigen van printplaten met SMD-componenten of rework-activiteiten.
  • 4 Pinzetten in praktischer Metallbox: Universalpinzette Typ AA, Präzisionspinzette Typ PSF, SMD-Pinzette Typ 13 und SMD-Pinzette Typ 59
  • Handbestückung von Leiterplatten oder Nacharbeitstätigkeiten
  • Beschädigungsfreies Fassen dank glatter Greifflächen
  • ESD - Elektrostatisch ableitend und antimagnetisch, schützt elektronische Bauteile
  • DIN EN 61340-5-1.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Ja
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 1x Universele pincet Professional ESD type AA AA, 130 mm (32318)
  • 1x Precisiepincet Professional ESD type PSF PSF, 130 mm (32325)
  • 1x SMD-pincet Professional ESD type 13 13, 120 mm (32340)
  • 1x SMD-pincet Professional ESD type 59 59, 117 mm (32344)
  • 1x Box

Geschikte producten