DCM 150-045-19.05A-3D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en één platte schacht. Boordiepte: 3xD

Artikelnummer: 3200456
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3200456
EAN/GTIN 7291075101706
Nummer fabrikant 3200456
L-nummer L24040 193

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC) 0,591″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 15,0, totale lengte (OAL) 4,55″, bruikbare lengte (LU) 1,77″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,98″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,591″
  • snijdiameter maximum (DCX): 5/8″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,591 2,473″
  • decimale equivalent: 0,591″
  • flensdiameter (DF): 0,98″
  • functionele lengte 3xD
  • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): IDI 150-SG
  • totale lengte (OAL): 4,55″
  • puntlengte (PL): 0,107″
  • uitstekende lengte (LPR): 2,58″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,97″
  • bruikbare lengte (LU): 1,77″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles