{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Voor ER-spantangen | 32 | |
| Schacht-⌀ d | 25 mm | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Afkoppellengte A-maat | 58 mm | |
| Buiten-⌀ D | 69 mm | |
| Compensatie radiaal | 1,5 mm | |
| Geschikt voor ER-grootte | 32 | |
| Producttype | Spantanghouder |
| Artikelnummer | 319780 25-32 | |
| EAN/GTIN | 4062406278410 | |
| Nummer fabrikant | 319780 25-32 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |