ER-verlooppendelhouder Cilindrisch, Type: 25-25

Artikelnummer: 319780 25-25
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor ER-spantangen 25
Schacht-⌀ d 25 mm
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 53 mm
Buiten-⌀ D 57 mm
Compensatie radiaal 1 mm
Geschikt voor ER-grootte 25
Producttype Spantanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 319780 25-25
EAN/GTIN 4062406276706
Nummer fabrikant 319780 25-25
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Verloophouder met ER-spantangadaptatie. Instelbare radiale en hoekuitlijning. Met inwendige koeling.

Toepassing:

Optimaal bij uitlijnfouten tussen werkstuk en gereedschap, bijv. bij ruimen of draadsnijden (zonder compensatie trek/ druk). Toepassing voornamelijk op draaibanken, maar ook geschikt voor freesmachines.

Warning:

Beoogd gebruik
  • ER-pendelhouder voor de opname van ruimers, boren of draadsnijders.
  • Vóór gebruik een botstest met CAD-gegevens uitvoeren. Zie http://ho7.eu/etool.

Onjuist gebruik
  • Niet gebruiken voor freesbewerking.