Boorstanghouder Vorm E2, VDI 25, Boring d2 (H7): 8mm

Artikelnummer: 319315 8
Korting
€ 89,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Boring d2 (H7) (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Vorm: E

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vorm E
Boring d2 (H7) 8 mm
VDI-grootte VDI 25
d6 58 mm
l6 50 mm
l7 41 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 25
Koelkanaaldraad M8
Spanschroef-schroefdraad M6
Producttype VDI-boorstanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 319315 8
EAN/GTIN 4062406754877
Nummer fabrikant 319315 8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Voor binnenbewerking met boorstanghouder.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.

Downloads en documenten

Geschikte producten