Basisbekken, set 4-delig, gehard, Voor klauwplaattype: 160mm

Artikelnummer: 314100 160
Prijs instellen 4 Stuk (88,00 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor klauwplaattype (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaattype 160 mm
Lengte L 65 mm
Groefbreedte D +0,01 12,68 mm
Breedte tussenstuk B1 −0,05 7,94 mm
Geschikt voor kleurcode Röhm spiraalklauwplaat en bekken
Schroefdraad M8
Producttype Vlakke-spiraalhouderbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 314100 160
EAN/GTIN 4019208034249
Nummer fabrikant 107545
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Omschrijving

Toepassing:

voor het opnemen van geharde omkeerbekken of zachte opzetbekken.

T.b.v.:

Vierklauw nr. 312505; 312705.

Tip:

  • In principe kunnen bekken in de klauwplaat worden vervangen, zolang de geleiding in het lichaam niet versleten is.
  • Later gekochte opzet-, draai- en boorbekken moeten in de klauwplaat op rondloop en axiale slag worden uitgeslepen.