Reciprozaagblad BIM 205 T5/8 WP

Artikelnummer: 31324000454
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 31324000454
EAN/GTIN 4014586477053
Nummer fabrikant 31324000454
L-nummer L00020 110172
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Reciprozaagblad BIM 205 T5/8 WP

Kenmerk:

  • Breedte: 1,27 mm
  • Lengte: 225 mm
  • Hoogte: 19 mm
  • Max. Materiaaldikte: 175 mm
  • snoeilengte: 205 mm
  • TPI: 5 / 8
  • VE: 3 st.