Vierklauw staal cilindrische centreeropname, DIN 702-4, Buiten-⌀ A: 80mm

Artikelnummer: 312505 80
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ A (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 702-4
Materiaal Staal
Buiten-⌀ A 80 mm
Doorlaat E 19 mm
Hoogte zonder bekken H1 39,5 mm
Hoogte met bekken H2 53,5 mm
Centreer-⌀ B 56 mm
Centreerdiepte C 3 mm
Sleutelvierkant K 6 mm
Gewicht 1,7 kg
Maximaal toerental 7.000 min-1
Kleurcode voor accessoires Röhm spiraalklauwplaat en bekken
Producttype Vlakke-spiraalhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 312505 80
EAN/GTIN 4019208028293
Nummer fabrikant 185323
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Omschrijving

Uitvoering:

  • Vlakke spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.
  • Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
  • Gewichts- en massatraagheidsgereduceerd lichaam van staal.
  • Hoge rondloopnauwkeurigheid.

Matrijsgesmeed, dus lange levensduur en geschikt voor machines met hoge toerentallen.

Toepassing:

Voor machinespindels met cilindrische centreeropname of voor opname door middel van flens.

Norm:

DIN 702-4.

Materiaal:

Staal

Levering:

1 Set = 4 geharde boorbekken, naar buiten getrapt.
1 Set = 4 geharde draaibekken, naar binnen getrapt.
1 Spansleutel en al naar gelang de uitvoering van de klauwplaat bevestigingsschroeven of -bouten.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken zie nr. 314100315300. Spaanbescherming zie nr. 312800.

Tip:

DIN 702-4 komt overeen met de oude norm DIN 6350-1.