ETS D63-M1-1.75-W25-C Tools for Milling Gear Profile Carrying Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3107239
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie MODUGEAR
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3107239
EAN/GTIN 7291075391596
Nummer fabrikant 3107239
L-nummer L23980 306

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, diameter zitting machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijdiameter (DC) 63 mm, aantal snijlichamen (CICT) 10, snijbreedte (CW) 6 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 10
  • Snijbreedte (CW) 6 mm
  • Functionele lengte (LF) 88 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) LNET 18
  • Totale lengte (OAL) 120 mm

Geschikte producten