SDN D200-1723-50-CALN13 Full Slot Adjustable Slotting Cutters with Cartridges Carrying T490 LNHT 1306PNTR/L Inserts

Artikelnummer: 3106871
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3106871
EAN/GTIN 7291075327175
Nummer fabrikant 3106871
L-nummer L23980 3019

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuven- en schijffrezen, zaagdiepte, max. (CDX) 61 mm, zaagdiameter (DC) 201 mm, aantal snijlichamen (CICT) 14, snijbreedte max. (CWX) 23 mm, snijbreedte min. (CWN) 17,5 mm, aantal snijkanten (NOF) 14, naafdiameter (DHUB) 70 mm, totale lengte (OAL) 26 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 7

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 61 mm
  • Snijdiameter (DC) 201 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 14
  • Snijbreedte max. (CWX) 23 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 17,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 14
  • Naafdiameter (DHUB) 70 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNHT 1306PNTR
  • Totale lengte (OAL) 26 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 7

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles