MM S-A-H10.5-ER16-T05 Shanks that Mount MULTI-MASTER Solid Carbide Heads with an ER Collet Adaptation

Artikelnummer: 3105488
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3105488
EAN/GTIN 7291075192971
Nummer fabrikant 3105488
L-nummer L24070 311

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, draadsoort werkstukzijde (THSZWS) T05, functionele lengte (LF) 18,1 mm, totale lengte (OAL) 38 mm, schachtmaat (SS) ER16

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 7,6 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 10,5 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T05
  • Functionele lengte (LF) 18,1 mm
  • Totale lengte (OAL) 38 mm
  • Schachtgrootte (SS) ER16

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles