Spanschroef voor Weldonhouder Combi, Draadafmeting: M6

Artikelnummer: 309905 M6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
333 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Draadafmeting Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaat span-⌀ D1 6 – 12 mm
Draadafmeting M6
Producttype Spanschroef

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309905 M6
EAN/GTIN 4062406181079
Nummer fabrikant 309905 M6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Kogelgewricht-spanschroef voor GARANT Weldonhouder Combi.

T.b.v.: