ER-spantangenset met afdichting, Spantang-maat: ER32

Artikelnummer: 309017 ER32
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spantang-maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 15488-A

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

inbegrepen maten 20 mm
Norm ISO 15488-A
Producttype Spantang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309017 ER32
EAN/GTIN 2050001766663
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Omschrijving

Uitvoering:

Metalen afdichting.
Coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.