• Laatste kans! Binnenkort geen onderdeel meer van ons assortiment.

ER-spantang, ER 20, Nominale span-⌀ d: 1mm

Artikelnummer: 308930 1
Korting
€ 22,21
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 23 nov. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 15488-B
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 10

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale span-⌀ d 1 mm
Opname ER 20
Norm ISO 15488-B
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 10 µm
Type 428 E
Buiten-⌀ D 21 mm
Totale lengte L 31,5 mm
Producttype Spantang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 308930 1
EAN/GTIN 4045197151209
Nummer fabrikant 308930 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

geheel gehard en geslepen. Gepolijst.

Tip:

De span-⌀-overbrugging is steeds tot 1 mm kleiner, bijv. ⌀ 10 − 9 mm, behalve bij ⌀ 1, 1,5 en 2 (hier slechts 0,5 mm).