{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Geschikt voor conus | 30 | |
| Boringeigenschap | met boring | |
| Aantrekbouten-norm | ISO 7388-3 | |
| Kraag-⌀ D | 17 mm | |
| Kop-⌀ D1 | 13 mm | |
| Totale lengte L | 44 mm | |
| L1 | 24 mm | |
| Schroefdraad M | M12 | |
| Hoek A | 15 graden | |
| Maximaal aanhaalmoment | 20 Nm | |
| Geschikt voor conus met kleurcode | SK 30 | |
| Sleutelwijdte | 14 mm | |
| Producttype | Aantrekbout |
| Artikelnummer | 308610 30 | |
| EAN/GTIN | 4045197648006 | |
| Nummer fabrikant | 308610 30 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |