Korte-boorhouder Vorm A, HSK-A 100, Spanbereik: 1-16mm

Artikelnummer: 307735 1-16
Korting
€ 458,88
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spanbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Vorm: A
  • Inwendige koeling: ja, met max. 50 bar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 20

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik 1 mm - 16 mm
Opname HSK-A 100
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Vorm A
Inwendige koeling ja, met max. 50 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 20 µm
Type slank
Afkoppellengte A-maat 110 mm
Buiten-⌀ D 50 mm
Reserve-Torx®-spansleutel nr. 625220 TX25
Producttype Korte-boorhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 307735 1-16
EAN/GTIN 4045197931894
Nummer fabrikant 307735 1-16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor rechts- en linksom draaien.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.

Met inwendige koeling tot max. 50 bar.
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 20 µm.
  • Slanke constructie.
  • Gerichte koelmiddeloverdracht op gereedschap met IK.
  • Optimale spanmomenten op het gereedschap.

Levering:

Inclusief spansleutel met dwarsgreep.

Accessoires:

Dopsleutel nr. 309890. Koelvloeistofleiding nr. 309880.

Downloads en documenten

Geschikte producten