Basiselement, kaakbreedte 80

Artikelnummer: 304782
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 304782
EAN/GTIN 4020772304782
Nummer fabrikant 304782
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Basiselement, kaakbreedte 80 mm.

Afstand tussen gaten 50 mm.
Gehard 60 HRC, met vertanding 1 mm.
Geschikt voor AMF rastersysteem: Raster 50 mm, M16, ø22 F7.

Kenmerk:

  • Maat: 80-500-050
  • Lengte: 500 mm
  • Spankracht: 15 kN
  • Gewicht: 15,5 kg
  • Maat: 80-500-050
  • A: 500
  • B: 90
  • C: 60
  • D: 350
  • ØE F7: 22
  • F: 13
  • ØG: 17
  • H: 17
  • H1: 17
  • ØI: 25
  • K: 75
  • L: 25
  • N H7: 18
  • R: 50
  • S: 68
  • T: 16