{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Opname | BT 40 | |
| Norm | DIN 6383 | |
| Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Vorm | A | |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 15000 min-1 | |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 8 µm | |
| Afkoppellengte A-maat | 50 mm | |
| Buiten-⌀ D | 32 mm | |
| Producttype | Opname-adapter |
| Artikelnummer | 303092 2 | |
| EAN/GTIN | 4062406109295 | |
| Nummer fabrikant | 303092 2 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |