{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Doorn-⌀ d1 | 22 mm | |
| Span-⌀ D1 | 22 mm | |
| Opname | BT 50 A = 100 | |
| Norm | DIN 6357 | |
| Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Vorm | ADB | |
| Koelkanaalboring | niet afsluitbaar | |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 15000 min-1 | |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
| Buiten-⌀ D | 48 mm | |
| Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 22 | |
| Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 22 | |
| Producttype | Meskopopname |
| Artikelnummer | 303045 22 | |
| EAN/GTIN | 4250122616283 | |
| Nummer fabrikant | 506.11.22.100 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com |