3/8″ TORX Bit-Dopsleutel (Z-Serie) T25

Artikelnummer: 3025Z-50 T25
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3025Z-50 T25
EAN/GTIN 4991644037308
Nummer fabrikant 3025Z-50 T25
L-nummer L60050 6542
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 50 mm
  • Dimensie D2: 17 mm
  • Hoogte: 23,5 mm
  • Drive: 3/8″
  • Vierkant stopcontact
  • T25
  • Buiten torx
  • Oppervlakte: verchroomd + zink gefosfateerd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen + Speciaal bitstaal