{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Spanbereik | 2 mm - 16 mm | |
| Span-⌀ D1 | 2-16 mm | |
| Opname | SK 40 A = 70 | |
| Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
| Vorm | ADB | |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
| Afkoppellengte A-maat | 70 mm | |
| Buiten-⌀ D | 43 mm | |
| Reserve-spanmoer nr. 309670 | 2 - 16 | |
| Geschikte haaksleutel nr. 628400 | 40 / 42 | |
| Producttype | Spantanghouder |
| Artikelnummer | 300695 2-16 | |
| EAN/GTIN | 4045197285010 | |
| Nummer fabrikant | 300695 2-16 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |