Trekkerassortiment - Industrie - Basis

Artikelnummer: 30-20-T
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 30-20-T
EAN/GTIN 4021176875717
Nummer fabrikant 30-20-T
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het BASIC trekkerassortiment voor de industrie is een wandbord dat is uitgerust met bijpassende gereedschappen voor gebruik en opslag in werkplaats en industrie. Het assortiment bevat naast 2-armige universele fijn mechanica trekkers ook 3-arm bruggen en diverse haken, die dankzij het KUKKO-bouwdoossysteem kunnen worden gecombineerd tot verschillende externe trekkers voor uiteenlopende toepassingen. Samen met de meegeleverde mestrekkerset is het assortiment geschikt voor extern trekken, binnen trekken en scheidend trekken en is het daarom ideaal voor veelzijdig gebruik in de industrie.
  • Compilatie gebaseerd op vele jaren ervaring voor Toepassing in verschillende Branch
  • Gecentraliseerde beschikbaarheid van producten voor elke werknemer

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 500 mm
  • Totale breedte [inch]: 19 11/16
  • Totale hoogte [mm]: 1000 mm
  • Totale hoogte [inch]: 39 3/8
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Verpakking: Karton (doos)
  • Onderdelen: 20-10, 20-20, 15-2, 1-190-S, 2-300-S, 2-150-E, WT-000

Downloads en documenten

Geschikte producten