Blindboorbeitel rechts overeenkomstig DIN 4954, HSS E, Schacht-⌀: 6mm

Artikelnummer: 296400 6
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 6 mm
Snijmateriaal HSS E
Totale lengte 125 mm
voor boringen vanaf ⌀ 16 mm
Producttype Draaibeitel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 296400 6
EAN/GTIN 4069515024617
Nummer fabrikant 296400 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Alle afmetingen gelast.

Toepassing:

Universeel inzetbaar, gemiddelde snijsnelheden.
HSS/E − Op alle draaibanken bij enkelstuks- en serieproductie. Deze draaibeitels hebben een grote verspaningscapaciteit en zijn breukvast, ook bij grote spaandieptes, onderbroken snede of bij materialen met hoge trekvastheid.