Bakkenwagen

Artikelnummer: 2895
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 2895
EAN/GTIN 4017976728957
Nummer fabrikant 2895
L-nummer L90090 100551
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • gemonteerd

Omschrijving:

  • Opbouwsysteem: Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, schroefconstructie.
  • 4 Variabel inschroefbare etages, stalen frame met houten plaat, toplaag in beukendecor, rand 12 mm hoog.
  • Inschroefbaar in een raster van 100 mm, neiging traploos instelbaar van 0° tot 35°, goede bevestiging door middel van klemschroeven.
  • Duits patent: 10 2005 062 391.
  • Draagvermogen per etage 60 kg.
  • 4 Zwenkwielen, TPE rubber, naaf met kogellager.
  • 2 Stuks met rem.

Kenmerk:

  • Totaal draagvermogen (kg): 300
  • Laadvlak lengte (mm): 1280
  • Laadvlak breedte (mm): 658
  • Etagehoogten (mm): 370, 670, 970, 1270
  • Draagvermogen etage (kg): 80
  • Totale lengte (mm): 1384
  • Totale breedte (mm): 725
  • Totale hoogte (mm): 1493
  • Wielen: TPE
  • Wielmaat (mm): 125 x 32
  • Uitvoering: houten vloeren