TYROLIT Laboratoriumdoorslijpschijf 150x1x20mm A 80 N5 B68 PREMIUM staal/HSS

Artikelnummer: 282111
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 30 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 30 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 282111
EAN/GTIN 9003172821115
Nummer fabrikant 282111
L-nummer L50140 872
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Het werkstuk dient tijdens de bewerking vastgezet te worden en de schijf dient niet te worden blootgesteld aan zijdelingse belasting.

Kenmerk:

  • Form: 41N DOORSLIJPSCHIJF ONVERSTERKT
  • Specificatie : A 80 N5 B68
  • Afmeting (D x T x H): 150 x 1 x 20 mm
  • diameter: 150 mm
  • Sterkte: 1 mm
  • Boring: 20 mm
  • Korrelgrootte: 80
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: HSS, Staal
  • Gereedschap voor: Stationaire doorslijpschijven

Voordeel:

  • Optimaal vermogen en duidelijk minder gereedschapslijtage
  • Breed assortiment
  • Minder inspanning

Wir empfehlen:
  • Zet het werkstuk vóór de bewerking vast en oefen geen zijwaartse druk uit op de schijf
  • Neem de maximale bedrijfssnelheid van 63 m/s in acht

Toepassing:

  • Voor gebruik op staal en HSS
  • Voor droog doorslijpen op stationaire machines en zaagscherpapparatuur

Advies:

  • Zet het werkstuk vóór de bewerking vast en oefen geen zijwaartse druk uit op de schijf
  • Neem de maximale bedrijfssnelheid van 63 m/s in acht