E16 GHIR 25-3 Interchangeable Heads for Internal Grooving and Turning

Artikelnummer: 2801337
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2801337
EAN/GTIN 7291075201000
Nummer fabrikant 2801337
L-nummer L23920 1136

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, zaagdiameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijbreedte max. (CWX) 3 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,4 mm, totale lengte (OAL) 209 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 3 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,4 mm
  • Functiebreedte (WF) 12,8 mm
  • Dmin afsteken 25 mm
  • Totale lengte (OAL) 209 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles