GHFGL 25-80-8 Holders for facing Dmin. 80mm.

Artikelnummer: 2800209
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2800209
EAN/GTIN 7291075056860
Nummer fabrikant 2800209
L-nummer L23920 1855

Omschrijving

Omschrijving:

Houder voor frees-/draaigereedschap, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 115 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 80 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 23 mm
  • Functiebreedte (WF) 21,3 mm
  • Koplengte (links) 43,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles