GHDR 12.7-2 Gereedschapshouders voor uitwendige bewerkingen (groeven, afsteken en afdraaien)

Artikelnummer: 2800141
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2800141
EAN/GTIN 7291075056365
Nummer fabrikant 2800141
L-nummer L23920 3331

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deel/draaibeitelhouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 1/8″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,016″
  • Overlengte (OAL): 4-1/2″

Kenmerk:

  • Snijdiepte, max. (CDX): 0,32″
  • Snijbreedte max. (CWX): 1/8″
  • Min. Snijbreedte (CWN): 0.016″
  • Functiebreedte (WF): 0,47″
  • Hoofdlengte (links): 1″
  • totale lengte (OAL): 4-1/2″
  • Ashoogte (H): 1/2 inch
  • Asbreedte (B): 1/2 inch

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles