Af-/in- en steekdraaiplaat neutraal, HBG25, Steekbreedte w: 3mm

Artikelnummer: 278029 3
Korting
€ 12,28
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.684 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 3 mm
Hoofdtoepassing P
Neventoepassing M
Snedecondities continu
Hoekradius 0,3 mm
Soort HBG25
Snijmateriaal HM
Tolerantie steekbreedte w ±0,04 mm
Voeding f 0,07 mm/omw. - 0,2 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Fijn/ruw-indeling Nabewerken; Voor-/nabewerken
Wisselplaatprofiel neutraal
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 278029 3
EAN/GTIN 4062406381790
Nummer fabrikant 278029 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
150
Staal < 750 N/mm²
P
130
Staal < 900 N/mm²
P
120
Staal < 1100 N/mm²
P
100
RVS < 900 N/mm²
M
100
RVS > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Omschrijving

T.b.v.:

Houder nr. 278005 en 278015278056.

Downloads en documenten

Geschikte producten