Steekplaat Onbewerkt deel, HU7310, Steekbreedte w: 6,55mm

Artikelnummer: 273696 6,55
Korting
€ 30,60
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 19,80 € 30,60 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 16,50 € 25,50 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
283 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 6,55 mm
Hoofdtoepassing N
Neventoepassing Ti
Soort HU7310
Coating ongecoat
Snijmateriaal HM
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 273696 6,55
EAN/GTIN 4045197579102
Nummer fabrikant 273696 6,55
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
350
Aluminium (kortspanend)
N
350
Aluminium > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Toepassing:

Voor het slijpen van gewenste vormen.