HELIGRIP snij-inzetdelen, IC8250, Steekbreedte w / hoekradius R: 3/0,2mm

Artikelnummer: 273403 3/0,2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w / hoekradius R (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Neventoepassing M
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker D
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 45 m/min - 260 m/min
Steekbreedte w 3 mm
Hoekradius R 0,2 mm
Soort IC8250
Tolerantie steekbreedte w 0,05 mm
INSL 15,8 mm
Snijdiepte ap 0,25 mm - 1,8 mm
Voeding f draaien 0,14 mm/omw. - 0,18 mm/omw.
Voeding f insteken 0,07 mm/omw. - 0,11 mm/omw.
Voeding f axiaal steken 0,08 mm/omw. - 0,2 mm/omw.
Voeding f vlakdraaien 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw.
Snijdiepte ap min 0,25 mm
Snijdiepte ap max 1,8 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Wisselplaatprofiel neutraal
Serie HELI-GRIP
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Artikelomschrijving producent GRIP 3002Y IC8250
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 273403 3/0,2
EAN/GTIN 7291075028874
Nummer fabrikant 6200350

Omschrijving

Uitvoering:

Positieve spaanbreker. Lichte snede. Gereduceerde snijkrachten.

Toepassing:

Voor axiaal en radiaal steekdraaien, af- en insteken, axiaal steken en voor binnenbewerking. (HELIGRIP- snij-inzetdelen voor axiaal steken alleen compatibel met HFHR-houder).

T.b.v.:

Snijplaathouder nr. 273766273768.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI-GRIP" Bekijk alles