{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | MINCUT | |
| Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
| Plaatafmeting | 8 mm | |
| Inzetsoort | rechts | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Middenverplaatsing L3 | 7,4 mm | |
| Functionele breedte f1 | 1,4 mm | |
| Totale lengte L | 102,5 mm | |
| Koelings-⌀ d5 | 5 mm | |
| radiale breedte f2 | 4,5 mm | |
| Koplengte l2 | 12,5 mm | |
| Radius R | 3,8 mm | |
| Artikelomschrijving producent | MIFHR 10C-8 | |
| Producttype | Boorstang |
| Artikelnummer | 270420 10/8 | |
| EAN/GTIN | 7291075262384 | |
| Nummer fabrikant | 2801522 |