Draai-wisselplaat TDAT 070102

Artikelnummer: 268630 HB7410
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,77 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,14 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
436 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat TDAT 070102
Hoekradius 0,2 mm
Soort HB7410
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing Ti
Snedecondities continu
Spaanbreker TIS
Snijdiepte ap 0,05 mm - 0,23 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,23 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 40 m/min - 90 m/min
Coating TiN
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 268630 HB7410
EAN/GTIN 4062406057800
Nummer fabrikant 268630 HB7410
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten