Kunststof hamer Safety zacht/middelzacht met hickorysteel, rond-slagkop 40, 325 mm

Artikelnummer: 26650
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 26650
EAN/GTIN 4010995266509
Nummer fabrikant 26650
L-nummer L60090 60
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan uw eisen: Blauwe kop/ zacht: voor bv. meubel- en interieurbouw, licht montagewerk. Zwarte kop/ middelzacht: voor bv. pleisteren, tegelen en gipswandconstructies.
  • Vergemakkelijkt uw werk: Gemakkelijker werken en een optimaal slageffect met minder krachtsinspanning.
  • Verlaagt uw kosten: Ergonomische hickorysteel en slagkoppen afzonderlijk verkrijgbaar als reserveonderdeel.
  • GS-getest.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Diameter Slagkop (mm): 40
  • Totale lengte (mm): 325 mm
  • hoogte hamerkop (mm): 110 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee