Wisselschacht zeskant voor momentschroevendraaiers met normale handgreep 1.3 mm x 175 mm

Artikelnummer: 26544
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 26544
EAN/GTIN 4010995265441
Nummer fabrikant 26544
L-nummer L60070 952
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Zeer slanke schachtgeometrie uitermate geschikt voor moeilijk toegankelijke toepassingen.
  • Toepassing: Voor gecontroleerd schroeven met een vast moment.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Binnenzeskant (mm): 1.3 mm
  • Koppelwaarde max (Nm): 0.4 Nm
  • Diameter Zeskantschacht (mm): 4 mm
  • Totale lengte (mm): 175 mm
  • Zichtbare schachtlengte (mm): 42 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee