• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Boorstangbasisdeel met trillingsdemping, 8×D, Systeem / schacht-⌀: QC/20

Artikelnummer: 264902 QC/20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Systeem / schacht-⌀ Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Binnendraaidiepte tot: 8×D
  • Trilling: gedempt
  • Systeem: QC
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 20 mm
Binnendraaidiepte tot 8×D
Trilling gedempt
Systeem QC
Inwendige koeling ja
Totale lengte L 220 mm
niet spanbaar bereik S 136,5 mm
Aanbevolen spanlengte 80 mm
Montageschroef 269025 2
Producttype Snijkop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 264902 QC/20
EAN/GTIN 4251414902268
Nummer fabrikant 090-40QCX52008
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SWT GmbH, Dillstraße 7, 35708 HAIGER-SECHSHELDEN, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Met koelwateraansluiting 1/8-27 NPT.

Levering:

Verloopstuk van G1/4 inch naar G1/8 inch.

Tip:

Niet op het met S aangeduide gebied spannen!
Dmin = 1/2 schacht-⌀ + H + middenverplaatsing snijkop

Downloads en documenten

Geschikte producten