{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
| Plaatafmeting | 11 mm | |
| Inzetsoort | rechts | |
| Binnendraaidiepte tot | 3×D | |
| Schachtvorm | Staal | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Inwendige koeling | ja | |
| ISO-code houder | A10K STFCR/L11 | |
| Instelhoek κ | 90 graden | |
| geschikte wisselplaat | TC.. 1102.. | |
| Minimale voorboor-⌀ Dmin | 13 mm | |
| Middenverplaatsing L3 | 7 mm | |
| Spanhoogte L2 | 9 mm | |
| Koplengte L1 | 22,8 mm | |
| Totale lengte L | 125 mm | |
| Wisselplaatschroevenset | 269028 7 | |
| Toepassing | Langsdraaien binnen; Vlakdraaien | |
| Producttype | Boorstang |
| Artikelnummer | 260934 10/11 | |
| EAN/GTIN | 4045197653529 | |
| Nummer fabrikant | 260934 10/11 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |