Voorbuigas 1250 mm, 3500 tpm, 1 - 6 mm

Artikelnummer: 2609200195
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
Artikelnummer 2609200195
EAN/GTIN 3165140085113
Nummer fabrikant 2609200195
L-nummer L00590 1955
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met de buigzame voorzetas kunt u eenvoudig boren en frezen op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Het kan ook worden gebruikt wanneer boren niet kunnen of mogen worden verplaatst en voor het afwerken van hout, kunststof, kunststoffen, ijzer en non-ferrometalen
  • De as heeft een lange levensduur dankzij speciale glijlagers
  • Het is geschikt voor doe-het-zelf gebruik
  • Het is compatibel met boren met een boorhouder met een diameter van minstens 6 mm en een maximaal koppel van 3. 500 min-1.

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 205 mm
  • Afmeting hoogte: 32 mm
  • Afmeting lengte: 650 mm
  • Boorhouder mm: 1-6
  • Boorhouder, tot mm: 6
  • Boorhouder, van mm: 1
  • Brutogewicht: 0,895 kg
  • Recomm. Snelheid min-1: 3500
  • Lengte mm: 1250
  • Netto gewicht: 0,86 kg
  • Volume: 4,264 dm3

Geschikte producten