Spantang, 10 mm, 24 mm

Artikelnummer: 2608570125
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
Producttype Spantang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2608570125
EAN/GTIN 3165140090087
Nummer fabrikant 2608570125
L-nummer L00590 1998
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De spantanghouder is geschikt voor frezen
  • Gebruik altijd een spantanghouder van de juiste maat om gevaren tijdens het gebruik te voorkomen
  • Geschikt voor: GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Er moet altijd een spantang met de juiste maat worden gebruikt om gevaren tijdens het gebruik te voorkomen
  • Afmeting breedte: 75 mm
  • Afmeting hoogte: 28 mm
  • Afmeting lengte: 125 mm
  • Brutogewicht: 0,054 kg
  • Diameter mm: 10.00
  • Beschrijving prestatie: Houdt snijder
  • Netto gewicht: 0,054 kg
  • Breedte over vlakken mm: 24
  • Specifiek RTB1: Geen schachthulzen gebruiken
  • Volume: 0,263 dm3
  • Voordeel HL (kort): Houdt snijder