Beschermende combikap voor snijden, clip-on, kunststof, 100 mm

Artikelnummer: 2608000755
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
Producttype Beschermkap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2608000755
EAN/GTIN 6949509239945
Nummer fabrikant 2608000755
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Om in een handomdraai van een schuurslede een geleideslede te maken, wordt de clip met een eenvoudig klikmechanisme aan de beschermkap bevestigd
  • Makkelijke montage en demontage van de beschermkap
  • Passen: GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 8-115; GWS 9-115 P; GWS 18-125 V-LI; GWS 580; GWS 660; GWS 700 (100(CN)/115 mm); GWS 750 (115 mm); GWS 750 (125 mm); GWS 780 C (115 mm); GWS 850 C; GWS 880 (125 mm) Professional; PWS 600; PWS 650; PWS 680.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Combinatiekap voor optimale bescherming tijdens het frezen
  • Afmeting breedte: 180 mm
  • Afmeting hoogte: 100 mm
  • Afmeting lengte: 50 mm
  • Brutogewicht: 0,07 kg
  • Diameter mm: 100
  • Beschrijving prestatie: Beschermkap voor snijden
  • Netto gewicht: 0,068 kg
  • Specifiek RTB1: Snelle en eenvoudige bevestiging dankzij sleutelvrije hendelmontage
  • Specifiek RTB2: Compatibel met haakse slijpmachines
  • Volume: 0,9 dm3
  • Voordeel HL (kort): Beschermkap voor snijden
  • X-LOCK: Nein

Geschikte producten