HSS-boorstang AH.. SCLCL 95°, voor wisselplaten CC.., links

Artikelnummer: 260023 0608/06
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Binnendraaidiepte tot: 5×D
  • Schachtvorm: HSS
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 8 mm
Plaatafmeting 6 mm
Inzetsoort links
Binnendraaidiepte tot 5×D
Schachtvorm HSS
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder AH0608H SCLCR/L06
Instelhoek κ 95 graden
geschikte wisselplaat CC.. 0602..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 8 mm
Middenverplaatsing L3 4 mm
Spanhoogte L2 7 mm
Halsbreedte L4 6 mm
Koplengte L1 22,5 mm
Totale lengte L 100 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 7
Toepassing Langsdraaien binnen; Vlakdraaien
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 260023 0608/06
EAN/GTIN 4045197652102
Nummer fabrikant 260023 0608/06
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Geschikte producten