HFAEL 40-4T20 Adaptors for external facing, along shaft. Dmin. 12mm.

Artikelnummer: 2550066
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2550066
EAN/GTIN 7291075107005
Nummer fabrikant 2550066
L-nummer L23920 3

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende / draaiende gereedschapshouder, snijdiepte, max. (CDX) 20 mm, snijbreedte (CW) 4 mm, totale lengte (OAL) 68,5 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 48 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 40 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 20 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Functiebreedte (WF) 11,6 mm
  • Koplengte (links) 21 mm
  • Totale lengte (OAL) 68,5 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles